Motion
N5996-9T  2-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5996-9T 2-1/2IN S POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5996  »
N° D’ARTICLE MI02878684
N° MFRN5996-9T 2-1/2IN S POM
Prix84.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5996-9T 2-1/2IN S POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5996  »
N° D’ARTICLE MI02878684
N° MFRN5996-9T 2-1/2IN S POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre extérieur
    164.1 mm
  • Pas
    6.579 po
  • Pas Diamètre  
    6.5790 po
  • Largeur de la dent
    15.7 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699428391

Aperçu

Description du fabricant
114-884-3 N5996-9T 2-1/2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5996 avec 9 dents et un diamètre carré de 2-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en acétal