Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.1250 po
- Diamètre total5.94 po
- Longueur totale2.51 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L'arbre de 1.1250 po est standard, mais des bagues droites en option sont disponibles au besoin pour permettre une conversion facile vers des arbres de plus petite taille.
- Durée de vie approximative des freins460 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec options de bague droite
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.422 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.629 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein11.9 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein52729 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein11.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.090
- Série de freinsS-450A
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
- Accessoires de commande854000 (panneau de commande à phase unique), 939101 (filtre de commande), 940001 (régulateur), 944901 (vanne à 3 voies)
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement818972
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Protections817700
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.1.90 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale224 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Bagues en option819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction818910
- LibérerPrintemps
- Inertie de l’arbre4.74 lb/po2
- Support de goupille de couple819900
- CUP_NON662284257404
Aperçu
- La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
- Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
- La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
- Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire