Motion
K6158-12X200
Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI02879766
N° MFRK6158-12X200
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI02879766
N° MFRK6158-12X200
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau non conducteur certifié NSF sans phtalate de haute pureté avec gaine colorée, idéal pour le transfert d’eau potable et d’eau désionisée
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques
    Fabriqué avec des composés de PVC sans phtalate certifiés selon NSF-51/NSF-61. Gaine blanche ou grise pour réduire la tendance à la croissance des algues et à la dégradation de l’UV dans les applications chaudes et ensoleillées. Couvercle non marquant. Couvercle non perforé. Composés non conducteurs. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS. Maintenant sans phtalate!
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC sans phtalate, disponible en couleur unie : K6158 - Gris. D’autres couleurs non toxiques (rouge, noir, bleu, vert, jaune et violet) sont disponibles sur commande spéciale.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353072424
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'eau potable en PVC non toxique haute pureté série K6158
  • Style
    Tuyau d’eau potable en PVC non conducteur de haute pureté
  • Type
    Tuyau d’eau potable
  • CUP_NON
    822353072424

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU KURI-TEC K6158-12X200