Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre26.6670 po
- Poids142 lb
Détails
- Type d’engrenageEngrenage externe
- Numéro CUP du fabricant662729464121
- Type de produitAnneaux de pivotement
- Type de roulementContact à quatre points
- CUP_NON662729464121
Aperçu
- Les roulements de la série KH sont conçus pour fournir un positionnement et un arrêt précis, avec une répétabilité constante, dans les applications où la rotation est constante, intermittente ou oscillante
- Ils sont le roulement idéal pour les tables d’index rotatifs avancées ou toute autre conception où le roulement s’intègrera à d’autres composants mécaniques de précision.