Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/8 po
- Poids2.2 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Matériau de la membranePTFE
- Type de port de sortie d’entréeBSPT
- Débit maximum20 L/min
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Pompe de procédé de type pilote d'air
- Taux de décharge de 1 à 20? /min
- Compact, grande capacité
- Entretien facile grâce à la conception structurelle qui permet de remplacer individuellement la membrane etle clapet anti-retour
- Durée de vie 2 à 5 fois plus longue que celle des pompes classiques