Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du tube5/32 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeARJ310
- Définir la plage de pression7 à 30 psi
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Régulateur miniature, ARJ310
- Compact et léger (70g)
- Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
- Convient à deux types de filetages
- Raccord à une touche disponible