Motion
1AM-NRV-63A

GAST MFG
1AM-NRV-63A

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.42 hp, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 cfm
N° D’ARTICLE MI02885523
N° MFR1AM-NRV-63A
Prix488.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1AM-NRV-63A

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.42 hp, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 cfm
N° D’ARTICLE MI02885523
N° MFR1AM-NRV-63A
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
Prix488.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.4300 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    2.4400 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Couple de démarrage
    à 80 psi 3.9 po/lb

Détails

  • Consommation d'air
    20.5 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.42 hp
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Couple maximal
    5.6 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Nombre d’aubes
    8
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Droit
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    2.75 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    2.7 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR À AIR DE GAST 1-AM-NRV63A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté