Motion
DA402-04-2
DRAINAGE AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02887252
N° MFRAD402-04-2
Prix62.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DRAINAGE AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02887252
N° MFRAD402-04-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/8 po
  • Hauteur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    642 g

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Filetage de l’orifice de drainage standard
    NPT
  • Comp. liquide
    Air
  • Norme de filetage d’admission
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Normes respectées
    CSA, EN ISO, UL

Aperçu

Description du fabricant
DRAINAGE AUTOMATIQUE AD402-04-2
  • Vanne de vidange automatique
  • Très résistant à la poussière et à la corrosion
  • Fonctionnement fiable sans opérateur humain
  • Protection de caisse fournie comme équipement standard
  • Taille de l'alésage Rc(PT) : 1/4, 3/8, 1/2, 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good