Motion
EHH26ATE25H
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI02887602
N° MFREHH26ATE25H
Prix1,303.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI02887602
N° MFREHH26ATE25H
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
Prix1,303.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.09 po
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Poids
    6.94 lb

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE305H
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    "[supprimer]"
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848027598
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    EHH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848027598
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Tension
    24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
EHH26ATE25H 1 1/4" BRS PORT INTÉGRAL ACTU8D
  • La série DynaMatic EHH2 de vannes en laiton actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique.
  • Ces vannes automatisées conviennent à une vaste gamme d’applications et tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.