Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/32 po
- Hauteur totale1.69 po
- Longueur totale3.74 po
- Largeur totale1.95 po
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids0.72 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.12 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+100 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +100 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile, uréthane
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position, normalement ouvert