Motion
ARG20P-260S
Régulateur d’air standard - 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02889903
N° MFRARG20P-260S
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02889903
N° MFRARG20P-260S
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Unité de pression
    Étiquette produit et manomètre en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG20P-260S ÉCROU DE RÉGLAGE, MONTAGE SUR PANNEAU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon