Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM6 x 1
- Poids global38 g
- Diamètre du tampon32 mm
- Poids38 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTube en uréthane Barb 6 mm
Aperçu
- Entrée de vide postérieur sans série tampon
- Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
- Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide