Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur6 mm
- Ouvert Largeur8 mm
- Longueur totale38 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. La conception à trois doigts de la MHS3 la rend idéale pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’une machine-outil.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po228 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po225 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Utilise une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée
- La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint
- La conception à trois doigts le rend idéal pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’un machine-outil