Motion
28X35X6  HM102 R

CR SEALS (SKF)
28X35X6 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur totale de 6 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02890231
N° MFR28X35X6 HM102 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
28X35X6 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur totale de 6 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02890231
N° MFR28X35X6 HM102 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Manchons d’usure compatibles
    99111;99866
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM102
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579048927
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
28X35X6 HM102 R JOINT NITRILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur