Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.453 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie200 / 2.500 po
- Largeur intérieure0.617 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.564 po
- Longueur de la goupille1.453 po
- Diamètre du rouleau1.500 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant56523
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Normes respectéesB29.1