Motion
NS8500-25T  1IN I PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02892636
N° MFRNS8500-25T 1IN I PA
Prix87.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-25T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02892636
N° MFRNS8500-25T 1IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    154.7 mm
  • Pas
    153.42 mm
  • Pas Diamètre  
    6.039 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262230

Aperçu

Description du fabricant
614-190-8 NS8500-25T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 25Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA