Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage45 mm
- Largeur de la base45 mm
- Longueur du boulon du centre au centre126 mm à 141 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale83 mm
- Longueur totale175 mm
- Largeur totale45.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2170 kgf
- Capacité de charge statique radiale1120 kgf
- Roulement de rechangeUC305
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250132850