Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.50 po
- Poids3.70 lb
Détails
- Mot-clé de description1 entrée mâle NPTF x 1 sortie mâle NPTF
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 11 NPTF mâle
- Extrémité flexible 21 NPTF mâle
- Type de tuyauTransfert de pétrole
- Numéro CUP du fabricant699567011675
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567011675
- Pression de service250 psi