Motion
A5835 OLP
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 300 psi, rouge, 3/8 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI02894416
N° MFRA5835 OLP
Prix648.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 300 psi, rouge, 3/8 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI02894416
N° MFRA5835 OLP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix648.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.750 po
  • Hauteur totale
    17.500 po
  • Longueur totale
    16.500 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    3/8 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000174
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    35 pi
  • CUP_NON
    699567000174

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE A5835 OLP, AIR/EAU AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable