Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau75 pi
- Hauteur totale26.25 po
- Longueur totale26.25 po
- Largeur totale14.688 po
- Poids62.00 lb
Détails
- ApplicationGraisse
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 75 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567002000
- Température maximale210 °F
- Type de montageMontage sur camion
- Application de pressionGraisse haute pression
- Pression nominale5000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs de base mobiles Series 9000 offrent la plus grande stabilité pour l'air, l'eau, le carburant et le pétrole à haut volume
- Idéal pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
- Une finition en poudre cuite durable produit un produit résistant à la corrosion qui convient à une grande variété d’applications lourdes
- Cadre de base substantiel - Le cadre pleine largeur offre la plus grande surface de montage et la plus grande résistance globale des enrouleurs de sa catégorie
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée