Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau75 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.075 po
- Hauteur totale25.375 po
- Longueur totale24.000 po
- Largeur totale14.250 po
- Poids47.00 lb
Détails
- ApplicationCarburant
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/4 po x 75 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau3/4 NPT - Homme
- Type de tuyauQualité de carburant UL330 et ULC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567003335
- Température maximale150 °F
- Application de pressionCarburant basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/4 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard75 pi
- CUP_NON699567003335
Aperçu
- Les enrouleurs de carburant Reelcraft sont équipés de joints Buna basse température et intègrent des formes métalliques pour assurer la plus grande résistance possible et sont parfaits pour les applications mobiles et fixes
- Ces enrouleurs robustes sont résistants à la corrosion et conviennent à une large gamme de carburants, y compris le E85, le diesel et l'essence, pour n'en nommer que quelques-uns
- Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée