Motion
H16000 M
Enrouleur de flexible pour service moyen pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/8 po x 300 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894585
N° MFRH16000 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour service moyen pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/8 po x 300 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894585
N° MFRH16000 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    300 pi
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    18.25 po
  • Poids
    0.05 lb

Details

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 300 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003717
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE DE H16000 M, HUILE SANS FLEXIBLE
  • La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
  • Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
  • Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
  • Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté