Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau200 pi
- Poids0.02 lb
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 200 pi
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567003731
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale3000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
Aperçu
- La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
- Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
- Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
- Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage