Motion
H28000
Dévidoir à usage moyen pour air/eau à basse pression - conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 300 pi, 1000 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle, 1/2 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894596
N° MFRH28000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir à usage moyen pour air/eau à basse pression - conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 300 pi, 1000 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle, 1/2 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI02894596
N° MFRH28000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    300 pi
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    24.25 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 300 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567005315
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
H28000 ENROULEUR DE FLEXIBLE, AIR/EAU SANS FLEXIBLE
  • La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
  • Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
  • Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
  • Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage