Motion
RT835-OMP
Enrouleur léger pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 1000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894696
N° MFRRT835-OMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur léger pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 35 pi, 1000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894696
N° MFRRT835-OMP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.820 po
  • Hauteur totale
    17.625 po
  • Longueur totale
    16.500 po
  • Largeur totale
    6.250 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R17
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000099
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE RT835-OMP , HUILE AVEC FLEXIBLE
  • La série RT est un choix économique pour un enrouleur de flexible à ressort de poids moyen pour les applications moins exigeantes, mais qui nécessitent un produit capable de résister à une utilisation industrielle et commerciale
  • Le ressort d’entraînement de qualité industrielle est protégé de l’environnement dans une bobine en polypropylène pour une durée de vie plus longue
  • Le bras de guidage s’ajuste à sept positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuellement ainsi que la bobine composite offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée