Motion
S600100-2
Assemblage de tuyau de soudage double - 2 pi, DI 1/4 po, entrée femelle 9/16-18 x sortie femelle 9/16-18 , 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894835
N° MFRS600100-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de soudage double - 2 pi, DI 1/4 po, entrée femelle 9/16-18 x sortie femelle 9/16-18 , 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894835
N° MFRS600100-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.25 po
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Entrée femelle 9/16-18 x sortie femelle 9/16-18
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    9/16-18 Femmes
  • Extrémité flexible 2
    9/16-18 Femmes
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004684
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S600100-2