Motion
WC7000
Enrouleur de câble de soudage à l’arc - pour câble jusqu’à 2/0 AWG x 50 pi, 400 A, 90 V
N° D’ARTICLE MI02895009
N° MFRWC7000
Prix1,789.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de câble de soudage à l’arc - pour câble jusqu’à 2/0 AWG x 50 pi, 400 A, 90 V
N° D’ARTICLE MI02895009
N° MFRWC7000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,789.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Câble AWG et longueur
    1 AWG x 50 pi, 1/0 AWG x 50 pi, 2/0 AWG x 50 pi
  • Longueur du câble
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    dans
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • Intensité
    400 A
  • Moyenne de câble
    1 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG
  • Mot-clé de description
    pour câble jusqu'à 2/0 AWG x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002505
  • CUP_NON
    699567002505
  • Tension
    90 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CÂBLE WC7000 , SOUDURE À L'ARC SANS CÂBLE
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Stocke le câble lorsqu’il n’est pas utilisé, éliminant ainsi les câbles de soudage emmêlés et pliés