Spécifications
Dimensions
- Câble AWG et longueur3/0 AWG x 75 pi, 4/0 AWG x 75 pi
- Longueur du câble75 pi
- Poids0.15 lb
Détails
- Intensité400 A
- Moyenne de câble3/0 AWG, 4/0 AWG
- Mot-clé de descriptionpour câble jusqu'à 4/0 AWG x 75 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567002512
- CUP_NON699567002512
Aperçu
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
- Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Stocke le câble lorsqu’il n’est pas utilisé, éliminant ainsi les câbles de soudage emmêlés et pliés