Motion
1834
Moteur de ventilateur sur colonne de fourche - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur fourche, sur air continu
N° D’ARTICLE MI02897747
N° MFR1834
Prix296.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur sur colonne de fourche - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur fourche, sur air continu
N° D’ARTICLE MI02897747
N° MFR1834
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
Prix296.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    10.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    24.3 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Circulateur d’air industriel
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382001520
  • Courant maximal admissible
    6.6 A
  • Modèle
    S055RLG8278011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de ventilateur de piédestal de fourche
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Empiècement
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382001520

Aperçu

Description du fabricant
1834 1/2 HP, 1725 tr/min, 1834,115 V, 48YZ
  • Air continu en service
  • Facteur de service 1.0
  • Cote ambiante de 40°C
  • Protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour les circulateurs d'air où le moteur est monté directement sur la colonne du ventilateur