Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale15.8 po
- Facteur de service1.00
- Couple78.18 pi-lb
- Poids41 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 HP, 6P, 56Z
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002466
- Courant maximal admissible2.6 A, 5.1 A
- ModèleK0630WN3977892B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382002466