Motion
6214
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min Base, montage sur socle/face, service continu
N° D’ARTICLE MI02897944
N° MFR6214
Prix1,019.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min Base, montage sur socle/face, service continu
N° D’ARTICLE MI02897944
N° MFR6214
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
Votre prix1,019.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    44.18 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Une variété d’options de conversion disponibles pour maximiser la flexibilité du stock Lorsque vous avez besoin d’un moteur personnalisé rapidement, les techniciens Nidec peuvent modifier le produit en stock afin que vous puissiez avoir le moteur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos techniciens d’usine expérimentés se spécialisent dans les modifications de moteurs de stock pour offrir une réponse rapide aux besoins des clients. Le délai d’approvisionnement normal est de trois jours ouvrables ou moins, selon la disponibilité du moteur à convertir.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.20–8.40 / 4.60–4.20 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382059996
  • Courant maximal admissible
    4.2 à 4.6 A, 8.4 à 9.2 A
  • Modèle
    T063CHN1330025B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Type de montage
    Base/visage
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382059996

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH,1725 ET 1425 TR/MIN,6214,100-120 ET 20
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good