Motion
6316
Moteur à deux vitesses - 1 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, 1140 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02897966
N° MFR6316
Prix738.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 1 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, 1140 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02897966
N° MFR6316
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
Votre prix738.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    48.63 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, convoyeurs, pour compresseurs d’air, équipement industriel général, pompes
  • Régime de base
    1140 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    1 hp / 1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.40–7.40 / 4.00–4.30 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382060268
  • Courant maximal admissible
    4 à 4.3 A, 7.4 A
  • Modèle
    T063CHG1324022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    1 hp / 1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382060268

Aperçu

Description du fabricant
1 / 1/3 HP, 1725 / 1140 tr/min, 6316,208-230
  • Isolation de classe A ou B
  • Rotation réversible
  • 40°C à température ambiante, 60 Hz
  • Service continu
  • Applications : Pour compresseurs d'air, pompes, convoyeurs, souffleurs et équipements industriels généraux