Motion
D5C2K21Z
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898477
N° MFRD5C2K21Z
Price$3,640.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898477
N° MFRD5C2K21Z
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
Price$3,640.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215
  • Dimension C de la longueur totale
    19.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    86 lb

Details

  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382020323
  • Courant maximal admissible
    22 A
  • Modèle
    AF84
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382020323

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 1740 TR/MIN, D5C2K21Z, 230 V, 215

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif