Motion
D75V3B
Moteur de service à onduleur - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 405T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898489
N° MFRD75V3B
Prix16,582.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 405T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898489
N° MFRD75V3B
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
Prix16,582.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    331.3 pi-lb
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382021016
  • Courant maximal admissible
    172 A
  • Modèle
    G38054
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212-2Z-J
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382021016

Aperçu

Description du fabricant
75 CH, 1190 TR/MIN, D75V3B, 230/460 V, 405T