Motion
EZ40S1GZ
Moteur élévateur submersible - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 160ZBS châssis, 60 Hz, base 3460 tr/min, montage horizontal/pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI02898696
N° MFREZ40S1GZ
Prix3,268.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur élévateur submersible - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 160ZBS châssis, 60 Hz, base 3460 tr/min, montage horizontal/pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI02898696
N° MFREZ40S1GZ
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
Prix3,268.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    160ZBS
  • Dimension C de la longueur totale
    17.4 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Couple
    60.4 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    3460 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs d’ascenseur submersibles triphasés de marque U.S. Motors® sont offerts en modèles à bride Z et L32 pour s’adapter aux modèles de pompe ALLWEILER ou IMO. Les moteurs sont conçus pour fonctionner dans le réservoir de fluide hydraulique.
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Intermédiaire
  • Matériau du cadre
    Plaqué zinc
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025465
  • Courant maximal admissible
    42 A
  • Modèle
    J209
  • Catégorie de moteur
    Moteur élévateur submersible
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382025465

Aperçu

Description du fabricant
40 CH, 3460 TR/MIN, EZ40S1GZ, 575 V, 160ZBS