Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Dimension C de la longueur totale15.1 po
- Facteur de service1.15
- Poids100 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1780 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLes moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium®† répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs de service Hostile sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles en valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.9 A, 5.8 A
- ModèleMKA007
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAA
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage