Motion
SPL15FL2S
Moteur de pompe multivitesses pour piscine/spa - 1-1/2 hp / 1/8 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur socle/boulon, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899083
N° MFRSPL15FL2S
Prix477.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe multivitesses pour piscine/spa - 1-1/2 hp / 1/8 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur socle/boulon, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899083
N° MFRSPL15FL2S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix477.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.2 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    6.032 pi-lb
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp / 1/8 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.60 / 3.60 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382040093
  • Courant maximal admissible
    3.6 A, 13.6 A
  • Modèle
    T055BLJ0962013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe de piscine/spa (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp / 1/8 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Boulon traversant/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382040093

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 / 1/8 HP, 3450 / 1725 tr/min, SPL15FL2S