Motion
T32C2P18Z
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 184 , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899206
N° MFRT32C2P18Z
Prix1,944.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 184 , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899206
N° MFRT32C2P18Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,944.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184
  • Dimension C de la longueur totale
    15.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    76.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382040956
  • Courant maximal admissible
    9.2 A, 18.4 A
  • Modèle
    AF74
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382040956

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH, 1740 TR/MIN, T32C2P18Z, 115/230 V, 18