Motion
U3P2G
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899347
N° MFRU3P2G
Prix960.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899347
N° MFRU3P2G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix960.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.1 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382044473
  • Courant maximal admissible
    3.2 A
  • Modèle
    AT30
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382044473
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1770 TR/MIN, U3P2G, 575 V, 182T
  • Tous les moteurs sont NEMA Premium®, sauf indication contraire dans la colonne « Type d’efficacité »
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Châssis en acier laminé (56–140)
  • Facteur de service 1.25
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Boîte de conduits surdimensionnée divisée en diagonale
  • Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
  • Roulements étanches 56–140, double blindage 180–280
  • Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
  • Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
  • Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230/460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230/460 à 60 Hz et 190/380 volts à 50 Hz)