Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Poids140 lb
Détails
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1200 tr/min
Aperçu
- Cadre en aluminium extrudé (180-280), acier laminé (56-140)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- 50/60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180–280 )
- Paliers d'extrémité d'arbre graissés (180–280)
- Roulements étanches (56-140), double blindage (180–280)
- Convient au démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
- Valeurs nominales de tension double adaptées aux pièces
- Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales