Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Poids19 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase/visage
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
- Thermostats de classe F (un par phase)
- Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre de base amovible 180 et plus
- Dispositions de levage 180 cadre et plus
- Roulement d'extrémité d'arbre graissé
- Roulements à double blindage
- Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
- Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
- Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
- Puissance constante à 90 Hz
- Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur