Motion
VB5T2BC
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02899483
N° MFRVB5T2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02899483
N° MFRVB5T2BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Poids
    144 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 1755 VB5T2BC 184TC 230/460V BL