Motion
UF2-500X50
Flexible industriel - Pression de service de 18 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI02900616
N° MFRUF2-500X50
Prix54.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 18 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI02900616
N° MFRUF2-500X50
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
Prix54.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Couvercle en PVC
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353021361
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention des matériaux Ureflex UF2™ série très robuste doublé de polyuréthane
  • Applications typiques
    Collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de débris de machine de fraisage, aspirateur de roche, gravier, sable et béton concassé, récupération par projection
  • CUP_NON
    822353021361
  • Pression de service
    18 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU URIFLEX UF2-500
  • Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate