Motion
6310M8ZZC3

NTN
6310M8ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02900820
N° MFR6310M8ZZC3
Prix189.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6310M8ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02900820
N° MFR6310M8ZZC3
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
Prix189.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2.381 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Placage
  • Type de cage
    20.01
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6310M8ZZC3 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6310M8ZZC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 50 mm et un diamètre extérieur de 110 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310M8ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359577860
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359577860

Aperçu

Description du fabricant
6310M8ZZC3 BILLE BRG