Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Poids0.49 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Matériau du roulementCéramique, acier
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMVC9106HXCRDUL BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796198067
- Rpm max.1430 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1430 lbf
- Série2MMV9100HX
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796198067