Motion
02-142828-1
02-142828-1
N° D’ARTICLE MI02901810
N° MFR02-142828-1
Prix2,713.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-142828-1
N° D’ARTICLE MI02901810
N° MFR02-142828-1
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
Prix2,713.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1 en cas d’EIG

Détails

  • Déplacement
    40.5 cm3/r
  • Couple continu maximal
    250 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Débit maximum
    121.23383808 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Série
    25V
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
25V12A11A22R
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté