Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermeture2 Joints
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique39200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles usiné NA6905UU présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications de transmission de puissance scellée.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNA69
- Capacité de charge statique58700 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
Description du fabricant
NA6905UU BRG
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Avec joints
- Anneau intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature