Motion
CHARIOT SYNXTREME HD-2

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - haute température/pression extrême, à base synthétique, composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille 120 lb, contenant en Keg, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02903212
N° MFRSYNXTREME HD-2 DRUM
Prix2,890.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - haute température/pression extrême, à base synthétique, composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille 120 lb, contenant en Keg, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02903212
N° MFRSYNXTREME HD-2 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,890.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements antifriction, soumis à de larges températures de fonctionnement
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215440108
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYNXTREME HD
  • Plage de température
    -45 à +450 °F
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • CUP_NON
    089215440108
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %

Aperçu

Description du fabricant
SYNXTREME HD2 120#KEG L0401-039
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une consolidation des lubrifiants en raison de leur capacité à usages multiples