Motion
AWD20-N02BE-2Z

SMC CORP OF AMERICA
AWD20-N02BE-2Z

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 3 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal
N° D’ARTICLE MI02903366
N° MFRAWD20-N02BE-2Z
Prix79.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWD20-N02BE-2Z

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 3 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal
N° D’ARTICLE MI02903366
N° MFRAWD20-N02BE-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    160 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD20-N02BE-2Z MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté