Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Details
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3, UL
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsCarré StarLite
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Description du fabricant
440M LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES/MIROIRS